HSK A63 SRKIN10X85 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Codice art.: L24120 2018
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2018
EAN / GTIN 7291075381160
Codice del produttore 4510451

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo 2 (LB_2) 57.5 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello