C3 ER20X45 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1998
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1998
EAN / GTIN 7291075263947
Codice del produttore 4560085

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello