DIN2080 40 ER40X 55 Mandrini DIN2080 tipo AD. Portapinze ER DIN6499.

Codice art.: L24120 1990
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1990
EAN / GTIN 7291075131895
Codice del produttore 4502003

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 55 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 55 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello