C5 RE C4X065 Riduttori CAMFIX

Codice art.: L24120 1926
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1926
EAN / GTIN 7291075331202
Codice del produttore 4510326

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Connection Size (CSI) 40, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm

Proprietà:

  • ghezza corpo (LB) 40 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello