BT40 SEM 22X100C Mandrini MAS BT-403 tipo ADB con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: L24120 1925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1925
EAN / GTIN 7291075264760
Codice del produttore 4539070

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello