DIN69871 40 HYDRO 12X77 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: L24120 1919
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1919
EAN / GTIN 7291075255003
Codice del produttore 4559287

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello