C6 AD SKA 50X30 Adattatore CAMFIX ISO 26623-1 con attacco conico DIN 69871 tipo AD/ADB

Codice art.: L24120 1822
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1822
EAN / GTIN 7291075331028
Codice del produttore 4510253

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 97.5 mm
  • Overall Length (OAL) 131.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 30 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello