BT40 ER50X 90 Mandrini MAS BT403 AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1767
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1767
EAN / GTIN 7291075129953
Codice del produttore 4509019

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 78 mm, Connection Size (CSI) ER50, Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 34 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello