BT30 FC ER16X70 Unità portapinze ER con sistema in battuta MAS BT-403 tipo ADB

Codice art.: L24120 1756
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1756
EAN / GTIN 7291075224405
Codice del produttore 4593251

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello