DIN69871 50 MT4 DRW Adattatori con attacco DIN69871 tipo A, per mandrini cono morse DIN6364

Codice art.: L24120 1706
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1706
EAN / GTIN 7291075128147
Codice del produttore 4540006

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 65.9 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 65.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello