MT 4 ER40X 82 Mandrini cono morse DIN 228-2. Portapinze ER DIN 6499.

Codice art.: L24120 1699
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1699
EAN / GTIN 7291075133288
Codice del produttore 4505005

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 81.5 mm, Shank Size (SS) 4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Drive Size (DRVS) 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 81.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 102.5 mm
  • Shank Size (SS) 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello