HSK A63 SEM32X78X100C Mandrini porta frese DIN69893 con fori per la refrigerazione-attacco a stelo conico HSK A

Codice art.: L24120 1693
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1693
EAN / GTIN 7291075278460
Codice del produttore 3372731

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 78 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello