MT 4 ER32X 61 Mandrini cono morse DIN 228-2. Portapinze ER DIN 6499.

Codice art.: L24120 1687
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1687
EAN / GTIN 7291075133271
Codice del produttore 4505004

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 60.5 mm, Shank Size (SS) 4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Drive Size (DRVS) 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 102.5 mm
  • Shank Size (SS) 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello