HSK A63 HYDRO 18X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: L24120 1683
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1683
EAN / GTIN 7291075256420
Codice del produttore 4559316

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 107 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 107 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello