MT 2 ER25X52 Mandrini cono morse DIN 228-2. Portapinze ER DIN 6499.

Codice art.: L24120 1663
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1663
EAN / GTIN 7291075133257
Codice del produttore 4505002

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 52 mm, Shank Size (SS) 2

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Drive Size (DRVS) 28 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 52 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 64 mm
  • Shank Size (SS) 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello