C3 EM 8X45 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: L24120 1657
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1657
EAN / GTIN 7291075266559
Codice del produttore 4560087

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello