DIN69871 40 SEM32X78X50C Mandrini DIN 69871 tipo ADB, con fori per il passaggio del refrigerante. Porta frese

Codice art.: L24120 1656
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1656
EAN / GTIN 7291075293982
Codice del produttore 3372723

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 78 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello