ST 16X 50 ER11 MF D Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio. Portapinze Mini bilaterale

Codice art.: L24120 1655
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1655
EAN / GTIN 7291075163230
Codice del produttore 4502008

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Lunghezza sporgenza (LPR) 43.5 mm, Shank Size (SS) 16

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Drive Size (DRVS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 43.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 16

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello