DIN69871 40 EM10X 50E Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Whistle Notch DIN 1835 tipo E.

Codice art.: L24120 1642
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1642
EAN / GTIN 7291075127331
Codice del produttore 4511625

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 35 mm, Lunghezza corpo (LB) 30.9 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 35 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello