DIN69871 50 ER50X150 Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 163
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 163
EAN / GTIN 7291075126631
Codice del produttore 4511014

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 78 mm, Connection Size (CSI) ER50, Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 34 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello