DIN69871 40 ER20X100 B Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1600
EAN / GTIN 7291075126822
Codice del produttore 4511607

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello