GHIA VDI50-CF5 Mandrino con attacco VDI per utensili con attacco CLICKFIT

Codice art.: L24120 1598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CLICKFIT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1598
EAN / GTIN 7291075276893
Codice del produttore 2801616

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello