DIN69871 40 ER16X 63 B Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1582
EAN / GTIN 7291075126815
Codice del produttore 4511593

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello