DIN69871 50 HYDRO 14X77 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: L24120 1571
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1571
EAN / GTIN 7291075255119
Codice del produttore 4559298

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello