HSK A100 HYDRO 20X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: L24120 155
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 155
EAN / GTIN 7291075256628
Codice del produttore 4559336

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 42 mm, Lunghezza corpo (LB) 99 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 99 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello