C8 RE C6X120 Riduttori CAMFIX

Codice art.: L24120 1547
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1547
    EAN / GTIN 7291075331264
    Codice del produttore 4510332

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Connection Size (CSI) 63, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm

    Proprietà:

    • ghezza corpo (LB) 12 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
    • Connection Size (CSI) 63
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello