GTI BT50 ER16 Mandrini MAS BT-403 tipo A per maschiatura. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 154
EAN / GTIN 7291075131840
Codice del produttore 4545012

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 106.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 106.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello