C8 RE C4X070 Riduttori CAMFIX

Codice art.: L24120 1539
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1539
EAN / GTIN 7291075331240
Codice del produttore 4510330

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Connection Size (CSI) 40, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm

Proprietà:

  • ghezza corpo (LB) 36.5 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello