DIN69871 40 HYDRO 18X80 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: L24120 1535
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1535
EAN / GTIN 7291075255034
Codice del produttore 4559290

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 43 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello