DIN69871 50 SEMC 16X100 Mandrini DIN 69871, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 1531
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1531
EAN / GTIN 7291075127713
Codice del produttore 4511575

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello