ADJ ST25 D70 ER32 Mandrini FINEFIT portapinze ER DIN6499, con stelo cilindrico per l'allineamento degli assi

Codice art.: L24120 1515
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1515
EAN / GTIN 7291075195071
Codice del produttore 4506156

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 94.5 mm, Shank Size (SS) 25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 94.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello