HSK A100 HYDRO 18X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: L24120 147
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 147
EAN / GTIN 7291075256604
Codice del produttore 4559334

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 107 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 107 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello