BT30 EM 14X50 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 1453
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1453
EAN / GTIN 7291075130423
Codice del produttore 4511536

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 44 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Overall Length (OAL) 108.4 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 108.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello