CAT50 ER40X 4″ B Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 1448
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1448
EAN / GTIN 7291075155457
Codice del produttore 4501608

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1.025″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello