HSK E63 ODP10X109 Mandrini con attacco HSK DIN69893/E e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 1387
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1387
EAN / GTIN 7291075183900
Codice del produttore 4504596

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 28 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0630$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello