GTIN ER32 ANSI0.255X0.191 Attacchi di maschiatura a pinze ER, tipo ANSI a tensione e compressione, macchine per fresatura e tornio a torretta CNC

Codice art.: L24120 1335
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1335
EAN / GTIN 7291075145502
Codice del produttore 4500624

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.255″
  • Shank Size (SS): ER32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello