GTI ER11 ST5/8 M Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: L24120 1322
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1322
    EAN / GTIN 7291075156881
    Codice del produttore 4548089

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 0.63″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Connection Size (CSI) ER11 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 0.768″ ,Shank Size (SS) ST5/8

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.63″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.278″
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
    • Connection Size (CSI): ER11
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 0.768″
    • Lunghezza stelo (LS): 5.905″
    • Shank Size (SS): ST5/8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello