ER20 SEAL 5 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: L24120 132
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 132
EAN / GTIN 7291075437393
Codice del produttore 3375395

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello