ER20 SEAL 4 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: L24120 131
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 131
EAN / GTIN 7291075437386
Codice del produttore 3375394

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello