C6 AD HSK A100WHX110 Adattatore CAMFIX ISO 26623-1 con attacco conico HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: L24120 1298
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1298
EAN / GTIN 7291075331134
Codice del produttore 4510251

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello