BT50 SEM 38.1X75 Mandrini MAS BT-403 tipo AD. Porta frese

Codice art.: L24120 1286
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1286
EAN / GTIN 7291075130850
Codice del produttore 4501263

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 80 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 38.1 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 80 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 38.1 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello