BT30 FC HYDRO 8X64 Mandrini idraulici MAS-BT con contatto frontale

Codice art.: L24120 1282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1282
EAN / GTIN 7291075386042
Codice del produttore 3325358

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 28 mm, Lunghezza corpo (LB) 29 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello