ER20 SEAL 6 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Codice art.: L24120 128
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 128
EAN / GTIN 7291075440980
Codice del produttore 3389726

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello