Mandrino a pinza ISO 30 C.CHK ER32 ERIC DIN 6499 con attacco conico ISO

Codice art.: L24120 1258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1258
EAN / GTIN 7291075156805
Codice del produttore 4548032

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.968″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 30″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 2.156″ ,Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.968″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.156″
  • Shank Size (SS): 30

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello