BT50 ER16X125 Mandrini MAS BT403 AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 1251
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1251
EAN / GTIN 7291075129762
Codice del produttore 4501236

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello