BT40 HYDRO 14X90 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: L24120 1239
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1239
EAN / GTIN 7291075255294
Codice del produttore 4559250

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 47.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 47.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello