BT50 EM 14X100 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 1217
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1217
EAN / GTIN 7291075130416
Codice del produttore 4511450

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 44 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Overall Length (OAL) 201.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 201.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello