BT30 HYDRO 18X90 Mandrini idraulici con attacco BT-MAS tipo ADB

Codice art.: L24120 1203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1203
EAN / GTIN 7291075255232
Codice del produttore 4559244

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello