BT30 FC SRK 4X50 Mandrini a calettamento termico MAS-BT 403 con contatto frontale

Codice art.: L24120 1194
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1194
EAN / GTIN 7291075381443
Codice del produttore 3325345

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 36.3 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 36.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello