ADJ ST1-1/4 D2.756 ER32 Mandrini FINEFIT portapinze ER DIN6499, con stelo cilindrico per l'allineamento degli assi

Codice art.: L24120 1185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1185
EAN / GTIN 7291075205619
Codice del produttore 4505977

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.969″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3.72″ ,Shank Size (SS) 1.25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.969″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.72″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): 1.25

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello